Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 400...400 V
Tensione secondaria 1: 230...230 V
- copia
- copia
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Corrente di uscita nominale I2N: 18 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 105 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Tipo di montaggio: Applicazione a parete
Con pittogramma: no
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente di uscita nominale I2N: 23 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 420 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Grado di protezione (IP): IP21
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Plastica
Larghezza: 300 mm