pagina iniziale

EATON - EAO40071355605 OUTDOOR WALL II R CG-S - 40071355605

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Con pittogramma - no

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Flusso luminoso in stand-by - 250 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539357759

Codice prodotto

EAO40071355605

Cod. produttore

40071355605

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Flusso luminoso in stand-by:

250 lm

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK09

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza:

304 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

188 mm

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

159 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente focus

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

250...250 lm

Fattore di potenza:

0.488

Eaton Outdoor Wall Apparecchio d'illuminazione di emergenza, Outdoor Wall II R CG-S, Apparecchio di emergenza, IP66 / IK09, con ottica simmetrica per illuminazione delle vie di esodo, inclusi alimentatore LED con tecnologia CG-S (20 indirizzi)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON