EATON - EAO125365 SPX100A1-4A1N1 INV VET 3-F 400V 75KW IP2 - 125365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...500 V
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Max. frequenza d'uscita - 320 Hz
Numero di uscite analogiche - 1
Con elemento di comando - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081229710
Codice prodotto
EAO125365
Cod. produttore
125365
Produttore
EAO
Tensione di rete:
380...500 V
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Max. frequenza d'uscita:
320 Hz
Numero di uscite analogiche:
1
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con interfaccia ottica:
no
Con collegamento PC:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Tipo di convertitore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP21
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Altezza:
344 mm
Larghezza:
291 mm
Profondità:
758 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON