EATON - EAO170M3462 170M3462 FUSE 100A 690V 1*BKN/50 AR UC - 170M3462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 100 A
Classe di funzionamento - aR
Confezione
6 PZ
EAN
5996516010778
Codice prodotto
EAO170M3462
Cod. produttore
170M3462
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
100 A
Classe di funzionamento:
aR
Potere di interruzione:
200 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
21 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza delle connessioni da centro a centro:
50 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON