EATON - EAO173593 BPZ-DMT-800/20-P PORTA TRASP XEB 800L 20 - 173593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP54
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
233 Kg CO₂-eq
EAN
4015081700004
Codice prodotto
EAO173593
Cod. produttore
173593
Produttore
EAO
Tipologia:
Porta a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
800 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
2050 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
50 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON