EATON - EAOANL-125 ANL-125 BUSS AIRCRAFT LIMITER - ANL-125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Corrente nominale - 125 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
5 PZ
EAN
5027590407137
Codice prodotto
EAOANL-125
Cod. produttore
ANL-125
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente nominale:
125 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


