Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Colore: Verde
Funzione: Luce lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 57
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 230 mm
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 110...276 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Tensione d'ingresso: 100...276 V
Potenza apparente di uscita: 1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 14 min
Portata: 2 mAh
Tensione nominale: 7.2 V
Designazione della dimensione: Blocco
Durata funzionamento nominale: 1...8 h
Grado di protezione (IP): IP43
Potenza totale: 2 W
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 161...284 V
Potenza apparente di uscita: 700 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 8 min
- copia
- copia
Materiale: Metallo
Altezza: 3 mm
Larghezza: 2025 mm