pagina iniziale

EATON - EAO167389 TSSD1NO OROL. ANALOG. 24H 1MOD. - 167389

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - sì

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081638888

Codice prodotto

EAO167389

Cod. produttore

167389

Produttore

EAO

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

sì

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

0 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0 min

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Divisione del disco di programma 2:

0 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

65.5 mm

Orologio interruttore montato in modo seriale senza riserva di carica, larghezza: 17,5 mm, programma di 24 ore, tempo di commutazione più breve 15 minuti, commutazione continua ON/OFF, 1 NA 16 A/250 V~, copertura trasparente sigillabile.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON