EATON - EAO3S700D EATON 3S 700 DIN - 3S700D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 700 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 8 min
Tensione d'ingresso - 161...284 V
Tensione d'uscita - 161...284 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
209 Kg CO₂-eq
EAN
0743172101761
Codice prodotto
EAO3S700D
Cod. produttore
3S700D
Produttore
EAO
Potenza apparente di uscita:
700 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
8 min
Tensione d'ingresso:
161...284 V
Tensione d'uscita:
161...284 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
420 W
Tecnologia UPS:
Offline
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Connettore d'Ingresso:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
no
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
335 mm
Profondità:
83.5 mm
Altezza:
170 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
4.2 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
0 %
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
98 %
Frequenza primaria:
46...70 Hz
Efficienza in modalità Eco:
0 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
8
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON