pagina iniziale

EATON - EAONEXI-BAT4 BATTERIA NI-CD NEXITECH / LITE 7,2V 2AH - NEXI-BAT4

EATON
copiacopia
EATON - EAONEXI-BAT4 BATTERIA NI-CD NEXITECH / LITE 7,2V 2AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Blocco

  • Tensione nominale - 7.2 V

  • Portata - 2 mAh

  • Designazione IEC - Altro

  • Altra designazione - SC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191813406

Codice prodotto

EAONEXI-BAT4

Cod. produttore

NEXI-BAT4

Produttore

EAO

Designazione della dimensione:

Blocco

Tensione nominale:

7.2 V

Portata:

2 mAh

Designazione IEC:

Altro

Altra designazione:

SC

Numero di celle:

6

Tipologia:

Nichel-cadmio

Lunghezza:

256 mm

Altezza inclusi i poli:

350 mm

Larghezza:

23 mm

Pacco accumulatore:

Impiego in zona antideflagrante:

no

Scatola in plastica:

no

Temperatura ambiente:

5...40 °C

Adatto per carica rapida:

no

Peso:

370 g

Batteria Eaton NiCd 7,2 V 2 AH STICK

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON