pagina iniziale

EATON - EAO121983 BB-UL-18/3P-3M/57 SBAR.UL508 80A 3P 1MT - 121983

EATON
copiacopia
EATON - EAO121983 BB-UL-18/3P-3M/57 SBAR.UL508 80A 3P 1MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 57

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Lunghezza - 1009 mm

  • Misura di divisione - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081201839

Codice prodotto

EAO121983

Cod. produttore

121983

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

57

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Lunghezza:

1009 mm

Misura di divisione:

0 mm

Numero moduli DIN:

57

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

57

Sezione:

18 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

10 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

277 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento blocco per FAZ, tipo conforme a UL508, EN/IEC 60947-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON