Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 8 A
Numero di poli (totale): 1
Forma della lente: Ovale
Colore del pulsante: Rosso/verde
Forma del pulsante: Piatto
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 400...400 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1000 A
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Alto
Colore della lente: Verde
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Piatto
Colore della lente: Bianco
- copia
- copia
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0...13.1 bar
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Tipologia: Componenti per tecnica di collegamento in serie
Altezza: 14 mm
Larghezza: 16 mm
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A