Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 60000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 23 min
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Portata: 3 mAh
Tensione nominale: 3.2 V
Designazione della dimensione: Altro
- copia
- copia
Dimensione: D02
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 15
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 120...276 V
Potenza apparente di uscita: 1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 15 min
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 3 A
Misura: 14×51 mm
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3