pagina iniziale

EATON - EAO93T60KMBSBI 93T 60KVA IB 4X40X9AH - 93T60KMBSBI

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 60000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 23 min

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6430070724041

Codice prodotto

EAO93T60KMBSBI

Cod. produttore

93T60KMBSBI

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

60000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

23 min

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

60000 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

500 mm

Profondità:

820 mm

Altezza:

1750 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

644 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

96 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

296 W

UPS Eaton 93T, UPS Tower Online, 60 kVA, 3 fasi in ingresso/3 in uscita, fattore di potenza unitario, Interruttore di Bypass di Manutenzione Interna, Batterie Interne 4x40x9Ah

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON