EATON - EAO284815 M22S-DDLF-GR-X1/X0 PULS DOPPIO LUM - 284815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/verde
Numero di punti di comando - 2
Forma della lente - Ovale
Diametro del foro - 22.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
4015082848156
Codice prodotto
EAO284815
Cod. produttore
284815
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Numero di punti di comando:
2
Forma della lente:
Ovale
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


