EATON - EAO221509 STN0,25(400/24) TRASF.MONOF 250 VA - 221509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Eseguito come trasformatore di separazione - no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 400...400 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082215095
Codice prodotto
EAO221509
Cod. produttore
221509
Produttore
EAO
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
400...400 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Potenza apparente nominale:
250 VA
Consumo di corrente in modalità standby:
15 W
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Resistente a corto circuito:
no
Tensione di corto circuito relativa Uk:
6.3 %
Larghezza:
106 mm
Altezza:
112 mm
Profondità:
83 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Nucleo anulare:
no
Adatto per montaggio su scheda:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Materiale del conduttore:
Rame

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


