pagina iniziale

EATON - EAO170M6664 170M6664 FUSE 1000A 690V 3FKE/90 AR UC - 170M6664

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 1000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516020319

Codice prodotto

EAO170M6664

Cod. produttore

170M6664

Produttore

EAO

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

1000 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

200 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

122 W

Fori di fissaggio:

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro:

91 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati, modello US, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON