Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Colore: Bianco
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio da incasso
Numero contatti normalmente aperti (NA): 3
Tensione di azionamento nominale: 195.5...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Adatto per: Altro
Larghezza della sbarra collettrice: 0...0 mm
Spessore della sbarra collettrice: 0...0 mm
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 1
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 250 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Colore del corpo: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Tensione d'ingresso: 100...276 V
Potenza apparente di uscita: 1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 14 min
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 380...440 V