pagina iniziale

EATON - EAO9PX1500IRTN EATON 9PX 1500I RT2U NETPACK - 9PX1500IRTN

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1500 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 14 min

  • Tensione d'ingresso - 100...276 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0743172081421

Codice prodotto

EAO9PX1500IRTN

Cod. produttore

9PX1500IRTN

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

1500 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

14 min

Tensione d'ingresso:

100...276 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1500 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

450 mm

Altezza:

86.5 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Peso:

18.9 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

92.5 %

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

97.5 %

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 9PX UPS Netpack, 1500 VA, 1500 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack/Tower, 2U, Scheda di rete inclusa

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON