pagina iniziale

EATON - EAO266452 NZM4-XA380-440AC/DC SG. LANCIO DI CORREN - 266452

EATON
copiacopia
EATON - EAO266452 NZM4-XA380-440AC/DC SG. LANCIO DI CORREN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...440 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...440 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 380...440 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082664527

Codice prodotto

EAO266452

Cod. produttore

266452

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

380...440 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

0 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

0 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per interruttore di carico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: gli interruttori vengoaperti con un impulso di tensione o dall’applicazione di tensione ininterrotta. Se lo sganciatore a lancio di corrente è eccitato, il contatto accidentale con i contatti principali dell’interruttore durante i tentativi di attivazione è impedito in sicurezza. Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati contemporaneamente con contatto ausiliario anticipato NZM..-XHIV.. o sganciatore a lancio di corrente NZM..-XU.. Può essere impiegato con NZM4(-4), N(N/O)4(-4)

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON