Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero di apparecchi incassabili: 0
Diametro foro montaggio ad incasso: 0 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 100 A
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Tipologia: Profilo di irrigidimento-base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 480 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC00
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente nominale permanente Iu: 0 A
Numero di fasi: 2
Numero di poli: 2
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 16 A
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Livello di protezione: 1.6 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 0
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V