pagina iniziale

EATON - EAO104895 Z-SV/UL-16/2P-2TE/6 BARR. DISTR. 2P 6 MO - 104895

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 0 A

  • Lunghezza - 104.4 mm

  • Misura di divisione - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081047055

Codice prodotto

EAO104895

Cod. produttore

104895

Produttore

EAO

Numero di fasi:

2

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

0 A

Lunghezza:

104.4 mm

Misura di divisione:

0 mm

Numero moduli DIN:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

3

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

9.5 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento blocco 2Ph., 6SU, per FAZ-NA, FAZ-RT

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON