pagina iniziale

EATON - EAO170M5210 170M5210 FUSE 500A 690V 2TN/110 AR UC - 170M5210

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 500 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516015032

Codice prodotto

EAO170M5210

Cod. produttore

170M5210

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

500 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON