pagina iniziale

EATON - EAO170M8635 170M8635 FUSE 630A 1000V 3TN/110 AR UR - 170M8635

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 630 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5704057039840

Codice prodotto

EAO170M8635

Cod. produttore

170M8635

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

630 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, Potere di Interruzione 125 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON