pagina iniziale

EATON - EAO137401 CMUC230/25-31 CONT. 230V AC/DC 25A 3NA+1 - 137401

EATON
copiacopia
EATON - EAO137401 CMUC230/25-31 CONT. 230V AC/DC 25A 3NA+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 195.5...253 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

52 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9008790224089

Codice prodotto

EAO137401

Cod. produttore

137401

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

195.5...253 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1360 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

2

Senza ronzio:

sì

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2552 VA

Profondità di incasso:

69.5 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1360 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare, 230 V AC/DC, 3 NA + 1 NC, 25 A

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON