Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Comunicazione e funzione di misura
Tensione di dimensionamento CC: 1500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 315 A
Tensione di alimentazione: 240...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 32 A
Tensione nominale AC: 150 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 150 A
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: Z
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Grado di protezione (IP): IP21
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 15 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Blu
Corrente di uscita nominale I2N: 46 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Lunghezza: 201 mm
Con pittogramma: no
Con lampada inclusa: no
Tipologia: Lastra in vetro acrilico
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Verso il basso