pagina iniziale

EATON - EAO185119 C22-L-B-24-P1,SPIA,BLU,24V, 0,2M, CONN. - 185119

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081806010

Codice prodotto

EAO185119

Cod. produttore

185119

Produttore

EAO

Colore della lente:

Blu

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Piatto

Larghezza dell'apertura:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: Piatto, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 4 poli, lunghezza cavo: 0,2 m, colore lente: Blu, colore LED: Blu, Tensione nominale di esercizio LED: 24 V CA/CC, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON