pagina iniziale

EATON - EAO32NZ02 32NZ02 DO2, RITARDATO, 32A, 400VAC - 32NZ02

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Classe di funzionamento - gG

  • Codice cromatico - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3838895308843

Codice prodotto

EAO32NZ02

Cod. produttore

32NZ02

Produttore

EAO

Dimensione:

D02

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

400 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Nero

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, ritardato, E18, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON