Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 195.5...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 161...284 V
Potenza apparente di uscita: 850 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 7.5 min
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Altezza: 155 mm
Larghezza: 725 mm
Tipo di sblocco: Sblocco a trazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP66
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 0
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Altro
Corrente di commutazione: 16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 400 kW
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Struttura
Colore calotta: Rosso
Tipo di segnale ottico: Flash
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Batteria/accumulatore
Corrente di uscita nominale I2N: 23 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V