EATON - EAOEP-502225 PSN-FP-800/150-45 PAN.35 UM XEB-L 800L 1 - EP-502225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 725 mm
Altezza - 155 mm
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
9010653073765
Codice prodotto
EAOEP-502225
Cod. produttore
EP-502225
Produttore
EAO
Larghezza:
725 mm
Altezza:
155 mm
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


