pagina iniziale

EATON - EAO276295 Z-PUL24/SS PULSANTE 2NA LED 24VAC - 276295

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore della calotta - Altro

  • Colore del pulsante - Verde

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082762957

Codice prodotto

EAO276295

Cod. produttore

276295

Produttore

EAO

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore della calotta:

Altro

Colore del pulsante:

Verde

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Massima tensione di lavoro:

12...24 V

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

2 W

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Pulsante con LED, con lampada di segnalazione, Tensione lampada: 12-24 V, Tensione di manovra: 250 V, Corrente nominale commutabile: 16 A, Numero di contatti (contatto NA): 2 NA, Colore attuatore: Verde, Grado di protezione: IP40, Profondità di montaggio: 60 mm, Tipo di tensione AC, Potenza della lampada 2 W, Numero moduli DIN 1, corrente nominale di esercizio per dissipazione specificata (ln): 16 A, dissipazione per polo: 2 W

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON