EATON - EAO40071352900 3503.1 APPARECCHIO A 3 LED CG-S TONDO - 40071352900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con pittogramma - no
Con lampada inclusa - no
Lunghezza - 201 mm
Larghezza - 35 mm
Commutazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
4012539323068
Codice prodotto
EAO40071352900
Cod. produttore
40071352900
Produttore
EAO
Con pittogramma:
no
Con lampada inclusa:
no
Lunghezza:
201 mm
Larghezza:
35 mm
Commutazione a distanza:
no
Altezza/profondità:
28 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Eaton 3503.1 LED CG-S acciaio inox
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


