Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 4
Corrente nominale: 3000 A
Lunghezza: 170 mm
Con pittogramma: no
Con lampada inclusa: no
Colore: Acciaio inox
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cestello di protezione
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 630 A
Colore: Altro
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Protezione delle catene: Bipolare
Altezza: 268 mm
Larghezza: 238 mm
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Campo di misura di resistenza: 0...0 Ohm
Numero di circuiti di misura: 1
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4