EATON - EAO170M7084 170M7084 FUSE 3000A 690V 4BKN/65 AR UR - 170M7084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 4
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 3000 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
2 PZ
EAN
5996516021194
Codice prodotto
EAO170M7084
Cod. produttore
170M7084
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
4
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
3000 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
305 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
66.6 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON