EATON - EAO450LMT 450LMT 450AMP 240V AC BS88 FUSE - 450LMT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di corrente - AC/DC
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione di dimensionamento CC - 150 V
Confezione
1 PZ
EAN
5027590047692
Codice prodotto
EAO450LMT
Cod. produttore
450LMT
Produttore
EAO
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di corrente:
AC/DC
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione di dimensionamento CC:
150 V
Corrente nominale:
450 A
Classe di funzionamento:
aR
Potere di interruzione:
200 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
42 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
58.1 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON