EATON - EAOBTSGRID GRIGLIA PROTEZ BLITE/BTECH SMALL 1-2 - BTSGRID
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cestello di protezione
Colore - Acciaio inox
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 535 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5205050910988
Codice prodotto
EAOBTSGRID
Cod. produttore
BTSGRID
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cestello di protezione
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
535 mm
Larghezza:
300 mm
Altezza:
220 mm
Alimentazione compatta, Eaton BeamTech con 1 o 2 proiettori, accessorio griglia di protezione


