Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo di montaggio: Struttura
Colore calotta: Neutro
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1100 A
Intensità di corrente secondaria 1: 2 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Tensione d'ingresso: 100...276 V
Potenza apparente di uscita: 5000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 11 min
- copia
- copia
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
- copia
- copia
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): no
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Lunghezza: 1000 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm