pagina iniziale

EATON - EAOC22G80 C22G80 22X58, GG, 80A, 500VAC - C22G80

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590059374

Codice prodotto

EAOC22G80

Cod. produttore

C22G80

Produttore

EAO

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

80 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

7.8 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 80 A, AC 500 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industriali, per uso generico, IEC 60269-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON