pagina iniziale
in esaurimento

EATON - EAO9PX5KIRTN EATON 9PX 5000I RT3U NETPACK - 9PX5KIRTN

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 5000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 11 min

  • Tensione d'ingresso - 100...276 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

13.725 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0743172040183

Codice prodotto

EAO9PX5KIRTN

Cod. produttore

9PX5KIRTN

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

5000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

11 min

Tensione d'ingresso:

100...276 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

4500 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

2

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

685 mm

Altezza:

130 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

48 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

94 %

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 9PX UPS Netpack, 5000 VA, 4500 W, Ingresso: cablato, Uscite: (8) C13, (2) C19, cablate, Rack/Tower, 3U, Scheda di rete inclusa

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON