Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Rosso
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 320 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...415 V
Corrente di guasto nominale: 0.03...3 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tensione d'ingresso: 100...276 V
Potenza apparente di uscita: 1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 21.5 min
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Batteria/accumulatore
Corrente di uscita nominale I2N: 46 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione nominale AC: 700 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 10 A