EATON - EAO187056 M30C-FWRS-MS4-A1 SEL. CHIAVE 30MM 2P. ST - 187056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4015081821198
Codice prodotto
EAO187056
Cod. produttore
187056
Produttore
EAO
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Diametro del foro:
30 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Con anello frontale:
sì
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON