Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: A1
Corrente nominale: 10 A
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con uscita relè: no
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 50 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 400 A