EATON - EAO170M4212 170M4212 FUSE 400A 690V 1TN/110 AR UC - 170M4212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - aR
Confezione
3 PZ
EAN
5027590338783
Codice prodotto
EAO170M4212
Cod. produttore
170M4212
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
aR
Potere di interruzione:
200 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
65 W
Fori di fissaggio:
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro:
108 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON