Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 3
Diametro del foro: 22 mm
Altezza: 116 mm
Larghezza: 125 mm
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 0...0 V
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 300 A
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 12 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC00
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4