pagina iniziale

EATON - EAO183033 XNH00-S160 SEZ.FUS.160A NH00 3P X SASY M - 183033

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC00

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081779604

Codice prodotto

EAO183033

Cod. produttore

183033

Produttore

EAO

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC00

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

0 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

120 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

7 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

NH sezionatore fusibilato 3 poli con morsetto piatto M8 massimo 95 mm²; sistema a sbarre 60 mm; per cartucce fusibili NH000 e NH00; bloccabile con XNH-XLOCK e lucchetto; il collegamento del cavo superiore/inferiore può essere cambiato in pochi secondi.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON