pagina iniziale

EATON - EAO170M3396 170M3396 FUSE 315A 1250V 1*BKN/75 AR CU - 170M3396

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Corrente nominale - 315 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 4 PZ

EAN

5027590293570

Codice prodotto

EAO170M3396

Cod. produttore

170M3396

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

1250 V

Corrente nominale:

315 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

60 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza delle connessioni da centro a centro:

74 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 75 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON