pagina iniziale

EATON - EAO226161 M22-TA ADATTATORE TELESCOPICO - 226161

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082261610

Codice prodotto

EAO226161

Cod. produttore

226161

Produttore

EAO

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Adattatore telescopico per la compensazione della profondità di montaggio con supporto posteriore, regolabile da 115-155 mm, con vite e fissaggio a scatto con, con guida IEC/EN 60715, larghezza 44 mm, per peso gruppo interruttori max 0,3 kg