Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
Tipologia: Lastra in vetro acrilico
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 0.16...0.24 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Corrente di uscita nominale I2N: 14 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Colore: Verde
Funzione: Flash
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 18...26 V
Tipologia: Altro
Altezza: 25 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP55
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 400...400 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1