pagina iniziale

EATON - EAO171421 SL7-FL24-G-HP MOD.LED HP VERDE, LUCE STR - 171421

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Verde

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 18...26 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 18...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081679508

Codice prodotto

EAO171421

Cod. produttore

171421

Produttore

EAO

Funzione:

Flash

Colore:

Verde

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

18...26 V

Tensione d'esercizio in DC:

18...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

18...26 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro esterno:

73 mm

Colore del corpo:

Nero

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

13

Modulo luce strobe, Colore verde, LED ad alte prestazioni per il massimo risultato di segnalazione, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = 24V AC/DC, Tipo di luce: Luce strobe, Elementi luminosi: LED ad alte prestazioni, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON