pagina iniziale

EATON - EAO206883 CI-K2-145-TS CUST. IN MAT. ISOL. GUIDA D - 206883

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Struttura

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082068837

Codice prodotto

EAO206883

Cod. produttore

206883

Produttore

EAO

Tipologia:

Struttura

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

181 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Custodia in materiale isolante, Con guida DIN secondo IEC/EN 60715, Assortimento: Custodia compatta CI-K, custodia vuota, Apparecchio singolo, Grado di protezione: Frontale IP65, IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione, Materiale: policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Colore: Base della custodia RAL 9005, nero, Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035, Descrizione: setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore e parete retro, Entrata cavi di comando, Indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, Entrata cavi: membrana passante del cavo, Dimensioni Larghezza: 100 mm, Altezza: 160 mm, Profondità: 145 mm, Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 7.5 mm: 118 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON